Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 1h 8W készenléti IP65 autotest GT83479 - H/1/SE/AT

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító 1h 8W készenléti IP65 autotest GT83479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 8 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907612716426

Sonepar cikkszám

GT83479

Gyártói cikkszám

H/1/SE/AT

Gyártói típuskód

HELIOS H/1/SE/AT

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP65

Rendszer teljesítmény:

8 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Ház színe:

fehér

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Hosszúság:

356 mm

Szélesség:

136 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag prizma

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

G5

Magasság / mélység:

79 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 1h 8W készenléti IP65 autotest