AWEX - Vészvilágító 8W 1h állandó IP42 GT46009 - TG/1/SA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fedéltoldás
Védettség - IP42
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Felügyeleti berendezés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907658363028
Sonepar cikkszám
GT46009
Gyártói cikkszám
TG/1/SA
Gyártói típuskód
TIGER TG/1/SA
Szerelési mód:
fedéltoldás
Védettség:
IP42
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
144 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
47 mm