AWEX - Vészvilágító 8W 1h állandó IP42 kétoldalas GT46010 - HDE/1/SA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Felügyeleti berendezés - nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907612716556
Sonepar cikkszám
GT46010
Gyártói cikkszám
HDE/1/SA
Gyártói típuskód
HELIOS HDE/1/SA 8W
Szerelési mód:
falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
G5
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP42
Érintésvédelem:
II
Szélesség:
136 mm
Magasság / mélység:
219 mm
Hosszúság:
356 mm