AWEX - Vészvilágító 8W 1h készenléti IP42 oldalfali RUBIC RS modul GT70274 - HE/1/SE/RS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP42
Rendszer teljesítmény - 8 W
Névleges üzemidő - 1-1 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907527903294
Sonepar cikkszám
GT70274
Gyártói cikkszám
HE/1/SE/RS
Gyártói típuskód
HELIOS HE/1/SE/RS 8W IP42
Védettség:
IP42
Rendszer teljesítmény:
8 W
Névleges üzemidő:
1-1 h
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h készenléti IP42 oldalfali RUBIC RS modul