Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 kétold élvilá GT46547 - TP/1/SE

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  8W 1h nem állandó IP42 kétold élvilá GT46547

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - fedéltoldás

  • Védettség - IP42

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

  • Ház színe - fehér

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907658363301

Sonepar cikkszám

GT46547

Gyártói cikkszám

TP/1/SE

Gyártói típuskód

TIGER TP/1/SE

Szerelési mód:

fedéltoldás

Védettség:

IP42

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Ház színe:

fehér

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrással:

Igen

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

186 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

G5

Magasság / mélység:

192 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 kétold élvilá