AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 kétoldalas GT46330 - HDE/1/SE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Betáplálás - központi (központi akku)
Ház színe - fehér
Felügyeleti berendezés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907612716525
Sonepar cikkszám
GT46330
Gyártói cikkszám
HDE/1/SE
Gyártói típuskód
HELIOS HDE/1/SE 8W
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Betáplálás:
központi (központi akku)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
356 mm
Szélesség:
136 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
219 mm