AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 kétoldalas RUBIC interf GT55275 - OZAWHDE1SERS - 8W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fedéltoldás
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Betáplálás - központi (központi akku)
Fényforrás - fénycső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907527903478
Sonepar cikkszám
GT55275
Gyártói cikkszám
OZAWHDE1SERS - 8W
Gyártói típuskód
HELIOS HDE/1/SE/RS 8W
Szerelési mód:
fedéltoldás
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Betáplálás:
központi (központi akku)
Fényforrás:
fénycső
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Védettség:
IP42
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 kétoldalas RUBIC interf