AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP65 GT46329 - H/1/SE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egyoldalas
Betáplálás - központi (központi akku)
Fényforrás - fénycső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907612716303
Sonepar cikkszám
GT46329
Gyártói cikkszám
H/1/SE
Gyártói típuskód
HELIOS H/1/SE 8W
Szerelési mód:
falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Betáplálás:
központi (központi akku)
Fényforrás:
fénycső
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Védettség:
IP65
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP65