AWEX - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP65 kétoldalas GT92242 - HD/1/SE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Rendszer teljesítmény - 8 W
Névleges üzemidő - 1-1 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907612716587
Sonepar cikkszám
GT92242
Gyártói cikkszám
HD/1/SE
Gyártói típuskód
HELIOS DS IP65 HD/1/SE
Védettség:
IP65
Rendszer teljesítmény:
8 W
Névleges üzemidő:
1-1 h
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP65 kétoldalas