Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 8W 2h állandó IP42 GT46540 - TG/2/SA

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  8W 2h állandó IP42 GT46540

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

  • Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907658363035

Sonepar cikkszám

GT46540

Gyártói cikkszám

TG/2/SA

Gyártói típuskód

TIGER TG/2/SA

Szerelési mód:

falra szerelés

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

G5

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség:

IP42

Érintésvédelem:

II

Szélesség:

144 mm

Magasság / mélység:

47 mm

Hosszúság:

350 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 2h állandó IP42