AWEX - Vészvilágító 8W 3h állandó IP42 GT46542 - TG/3/SA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egyoldalas
Felügyeleti berendezés - nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907658363042
Sonepar cikkszám
GT46542
Gyártói cikkszám
TG/3/SA
Gyártói típuskód
TIGER TG/3/SA
Szerelési mód:
falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
G5
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP42
Érintésvédelem:
II
Szélesség:
144 mm
Magasság / mélység:
47 mm
Hosszúság:
350 mm