AWEX - Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP42 GT44146 - HE/3/SE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Betáplálás - központi (központi akku)
Ház színe - fehér
Felügyeleti berendezés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907612716266
Sonepar cikkszám
GT44146
Gyártói cikkszám
HE/3/SE
Gyártói típuskód
HELIOS HE/3/SE 8W
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Betáplálás:
központi (központi akku)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
356 mm
Szélesség:
136 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
79 mm