AWEX - Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP42 kétoldalas GT46539 - TGS/3/SE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fedéltoldás
Védettség - IP42
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Felügyeleti berendezés - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907527900521
Sonepar cikkszám
GT46539
Gyártói cikkszám
TGS/3/SE
Gyártói típuskód
TIGER TGS/3/SE
Szerelési mód:
fedéltoldás
Védettség:
IP42
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
186 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
144 mm