Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65 GT46763 - H/8W/T/3/SE/X/TF

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  8W 3h nem állandó IP65 GT46763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP65

  • Betáplálás - központi (központi akku)

  • Ház színe - fehér

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907612716327

Sonepar cikkszám

GT46763

Gyártói cikkszám

H/8W/T/3/SE/X/TF

Gyártói típuskód

HELIOS H/3/SE 8W

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP65

Betáplálás:

központi (központi akku)

Ház színe:

fehér

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Hosszúság:

356 mm

Szélesség:

136 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

G5

Magasság / mélység:

79 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65