AWEX - Vészvilágító 8W nem állandó IP42 egyoldalas közp tápl GT63270 - TG/CB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Rendszer teljesítmény - 8 W
Betáplálás - központi (központi akku)
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907658363066
Sonepar cikkszám
GT63270
Gyártói cikkszám
TG/CB
Gyártói típuskód
TIGER CENTRAL BATTERY TG/CB
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Rendszer teljesítmény:
8 W
Betáplálás:
központi (központi akku)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Névleges feszültség:
220-240 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
144 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag prizma
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
47 mm