AWEX - Vészvilágító 8W nem állandó IP42 közp tápl kétoldalas GT80424 - HDE/CB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fedéltoldás
Védettség - IP42
Rendszer teljesítmény - 8 W
Betáplálás - központi (központi akku)
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907612716785
Sonepar cikkszám
GT80424
Gyártói cikkszám
HDE/CB
Gyártói típuskód
HELIOS HDE/CB 8W
Szerelési mód:
fedéltoldás
Védettség:
IP42
Rendszer teljesítmény:
8 W
Betáplálás:
központi (központi akku)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Névleges feszültség:
220-240 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
356 mm
Szélesség:
136 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
G5
Magasság / mélység:
219 mm