AWEX - Vészvilágító LED-es 1h állandó IP22 autotest GT82793 - TL/1/AT/SA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP22
Névleges üzemidő - 1-1 h
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907527900743
Sonepar cikkszám
GT82793
Gyártói cikkszám
TL/1/AT/SA
Gyártói típuskód
TIGER TL/1/AT/SA
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP22
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
144 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
47 mm