AWEX - Vészvilágító LED-es 1h nem állandó kétold. sülly. autotest IP20 GT76825 - PL/1/AT/SE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP20
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Ház színe - szürke
Felügyeleti berendezés - automatikus önteszt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907527902693
Sonepar cikkszám
GT76825
Gyártói cikkszám
PL/1/AT/SE
Gyártói típuskód
PLEXI-LED PL/1/AT/SE
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP20
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
szürke
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Hosszúság:
355 mm
Szélesség:
110 mm
Ház anyaga:
acél
Érintésvédelem:
I
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
210 mm
Beépítési szélesség:
65 mm
Beépítési hossz:
330 mm