Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító LED-es 1h nem állandó kétoldalas süllyesztett IP20 GT64836 - PLEXI-LED PL/1/SE-PT

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  LED-es 1h nem állandó kétoldalas süllyesztett IP20 GT64836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - beépítés

  • Védettség - IP20

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

  • Ház színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64836

Gyártói cikkszám

PLEXI-LED PL/1/SE-PT

Gyártói típuskód

PLEXI-LED PL/1/SE-PT

Szerelési mód:

beépítés

Védettség:

IP20

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Ház színe:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Fényforrással:

Igen

Észlelési távolság:

30 m

Hosszúság:

355 mm

Szélesség:

210 mm

Ház anyaga:

acél

Érintésvédelem:

I

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

110 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 1h nem állandó kétoldalas süllyesztett