Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító LED-es 3h állandó kétoldalas süllyesztett IP20 GT49745 - PL/3/SA

MásolásMásolás
AWEX - Vészvilágító  LED-es 3h állandó kétoldalas süllyesztett IP20 GT49745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - fedéltoldás

  • Alkalmas jelölésfajtához - matrica

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

  • Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907658363271

Sonepar cikkszám

GT49745

Gyártói cikkszám

PL/3/SA

Gyártói típuskód

PLEXI-LED PL/3/SA

Szerelési mód:

fedéltoldás

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

I

Szélesség:

110 mm

Magasság / mélység:

210 mm

Hosszúság:

355 mm

Beépítési szélesség:

65 mm

Beépítési hossz:

330 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 3h állandó kétoldalas süllyesztett