Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

B & K - Kézszárító 2200W automata fémházas SANIFLOW IP23 G40889 - E88A

MásolásMásolás
B & K - Kézszárító 2200W automata fémházas SANIFLOW IP23 G40889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - króm

  • Védettség - IP23

  • Üzemi zaj - 70 dB

  • Légszállítás - 5500 m3/h

  • Érintésvédelem - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G40889

Gyártói cikkszám

E88A

Gyártói típuskód

E88A

Szín:

króm

Védettség:

IP23

Üzemi zaj:

70 dB

Légszállítás:

5500 m3/h

Érintésvédelem:

II

Levegőillatosítással:

Nem

Magasság:

278 mm

Szélesség:

248 mm

Mélység:

210 mm

Lámpatestek ; Stecklámpa ; Stecklámpa 8W 230V 5m vezetékkel