B & K - Kéztörlőpapír tartó belsőmag adagolású, zárható, műa. fehér SN070378 - BKH0025111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - törölköző
Anyag - műanyag
Szabadon álló - Nem
Falra szerelhető - Igen
Elektronikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070378
Gyártói cikkszám
BKH0025111
Gyártói típuskód
BKH0025111
Alkalmas:
törölköző
Anyag:
műanyag
Szabadon álló:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Elektronikus:
Nem
Szín:
fehér
Beépítés:
Nem
Szélesség:
255 mm
Profil:
egyéb
Infravörös érzékelővel:
Nem
Magasság:
365 mm
Mélység:
240 mm
Áttetsző:
Nem
Szaniter tartozékok / szerelvények ; Papírtartó ; Kéztörlőpapír tartó belsőmag adagolású, zárható, műa. fehér