Bachmann - 3-as asztali dugaljsáv fekete, 1,5m 3x1,5mm2 kábellel IP20 SN010654 - 387.170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház formája - egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010654
Gyártói cikkszám
387.170
Gyártói típuskód
387.170
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Névleges áram:
16 A
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Tápvezeték hossza:
1.5 m
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
35°