Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bachmann - Dugalj konyhapultba sülly. 2db (2P+F) kerek kivitel 230x114mm Bachmann Elevator IP20 SN083915 - 928.002

MásolásMásolás
Bachmann - Dugalj konyhapultba sülly. 2db (2P+F) kerek kivitel 230x114mm Bachmann Elevator IP20 SN083915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Védettség - IP20

  • Ház formája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083915

Gyártói cikkszám

928.002

Gyártói típuskód

928.002

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védettség:

IP20

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

nemesacél

Anyag:

fém

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

2 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Anyag minősége:

alumínium

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Felület:

egyéb

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

90°

ELEVATOR Kitchen Variante Herausfahrbare Steckdoseneinheit Aluprofil vernickelt und gebürstet 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz, mit erhöhtem Berührungsschutz, Strom 2,0m H05VV-F3G1,5mm2 schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz, im Karton