Bachmann - Dugaljsáv 3x230V + 1xüres, fehér DESK2 IP20 SN008969 - 902.200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség - IP20
Ház formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008969
Gyártói cikkszám
902.200
Gyártói típuskód
902.200
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
fém
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0.2 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Anyag minősége:
alumínium
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9010
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
35°