Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bachmann - Hálózati tápcsatlakozó 3m fekete SN057697 - 353.175

MásolásMásolás
Bachmann - Hálózati tápcsatlakozó 3m fekete SN057697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3 m

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpeny színe - fekete

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • 1. csatlakozó - Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057697

Gyártói cikkszám

353.175

Gyártói típuskód

353.175

Hosszúság:

3 m

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

1. csatlakozó:

Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

készülékcsatlakozó (IEC 60320)

Hőállóság:

0-70 °C

Védővezetővel:

Igen

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

7 mm

Kaltgeräteltg. H05VV-F 3G1.00 schwarz L:3 m Seite 1:St.30 Seite 2:Kaltgerätedose Typ 35