Bachmann - Hosszabbító 5m 3-as fekete IP20 SN021037 - 388.172
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021037
Gyártói cikkszám
388.172
Gyártói típuskód
388.172
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
5 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9005
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
35°