Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bachmann - Hosszabbító vez.nélk. 3-as fekete IP20 SN009746 - 385.170

MásolásMásolás
Bachmann - Hosszabbító vez.nélk. 3-as fekete IP20 SN009746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Védettség - IP20

  • Ház formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009746

Gyártói cikkszám

385.170

Gyártói típuskód

385.170

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

0 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

0 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9005

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

35°

Steckdosenleiste SMART 3-fach schwarz, ohne Zuleitung, Schutzkontaktsteckdosen öffenbar, geschraubt, im Polybeutel mit Header, mit KS