Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bachmann - Kábeldob 40m 3x1,5mm2 gummikábel 4x230Vdugalj IP44 SN003171 - 392.191

MásolásMásolás
Bachmann - Kábeldob 40m 3x1,5mm2 gummikábel 4x230Vdugalj IP44 SN003171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Kábel felszereltség - H07RN-F

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003171

Gyártói cikkszám

392.191

Gyártói típuskód

392.191

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Kábel felszereltség:

H07RN-F

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Erek száma:

3

Kábelhossz:

40 m

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Automatikus kábelcsévélés:

Igen

Hővédelemmel:

Nem

Hordozókerettel:

Igen

Védettség:

IP44

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Kabeltrommel SELLY aus Stahlblech mit 4x Schutzkontaktsteckedosen, Kabel H07RN-F 3G1,50 mm2 40m mit erhöhtem Berührungsschutz, IP44\n