Bachmann - Twist dugalj 2x(2P+F) +2m vezeték fekete IP20 SN083910 - 931.100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség - IP20
Ház formája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083910
Gyártói cikkszám
931.100
Gyártói típuskód
931.100
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fekete
Anyag:
fém
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Igen
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
2 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Anyag minősége:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9005
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
90°