Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BARTEC - Fűtőkábel önszabályozós 60W/m SN011487 - 07-5803-260A

MásolásMásolás
BARTEC - Fűtőkábel önszabályozós 60W/m SN011487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011487

Gyártói cikkszám

07-5803-260A

Gyártói típuskód

07-5803-260A

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; TLEX-Műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x 80mm (sülly.)