Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Izzó 36V 5W Ba15fogl. GT28889 - B5336

MásolásMásolás
Bartech - Izzó 36V 5W Ba15fogl. GT28889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Kivitel - világos

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28889

Gyártói cikkszám

B5336

Gyártói típuskód

B5336

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Kivitel:

világos

Hőálló: 300°C