Bartech - Izzó hőálló 25W/ 220V E27 300°C G68116 - E2747
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Foglalat - E27
Kivitel - világos
Alkalmas sütőhöz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68116
Gyártói cikkszám
E2747
Gyártói típuskód
E2747
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Foglalat:
E27
Kivitel:
világos
Alkalmas sütőhöz:
Igen
Hőálló: 300°C