Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Izzó orvosi tükrös 25W 24V Ba15d SN016673 - H152425

MásolásMásolás
Bartech - Izzó orvosi tükrös 25W 24V Ba15d SN016673

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Névleges áram - 1040 mA

  • Foglalat - BA15d

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8714681115756

Sonepar cikkszám

SN016673

Gyártói cikkszám

H152425

Gyártói típuskód

MH016164

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Névleges áram:

1040 mA

Foglalat:

BA15d

Alkalmazás:

egyéb

Fényforrások ; Bartech ; Izzó orvosi tükrös 25W 24V Ba15d