Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bartech - Izzó vetítő 20W/ 12V Ba15s foglalat GT23460 - 20W 12V Ba15S

MásolásMásolás
Bartech - Izzó vetítő   20W/ 12V Ba15s foglalat GT23460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23460

Gyártói cikkszám

20W 12V Ba15S

Gyártói típuskód

20W 12V Ba15S

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 20W/ 12V Ba15s foglalat