Basor - Alátét M8 fakötésű DIN9021 I304 SN130542 - 2/17543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Belső átmérő - 8.4 mm
Külső átmérő - 24 mm
Metrikus csavarmérethez - 8
Fazetta formájú - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130542
Gyártói cikkszám
2/17543
Gyártói típuskód
2/17543
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső átmérő:
8.4 mm
Külső átmérő:
24 mm
Metrikus csavarmérethez:
8
Fazetta formájú:
Nem
Alátét M8 fakötésű DIN9021 I304