Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 100x200x3000mm zárt, perforálás nélkül SN140056 - 2/1275

MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca 100x200x3000mm zárt, perforálás nélkül SN140056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 19800 mm2

  • Fedéllel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453026836

Sonepar cikkszám

SN140056

Gyártói cikkszám

2/1275

Gyártói típuskód

ERE-C 200X100 GS

Magasság:

100 mm

Szélesség:

200 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

19800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Horg kábeltálca 100x200x3000mm zárt, perforálás nélkül