Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg. kábeltálca 100x400x3000mm tűzihorganyzott SN101421 - 2/1248

MásolásMásolás
Basor - Horg. kábeltálca 100x400x3000mm tűzihorganyzott SN101421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453026607

Sonepar cikkszám

SN101421

Gyártói cikkszám

2/1248

Gyártói típuskód

ERE 400X100 GC

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

100 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

39700 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Szín:

egyéb

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Horg. kábeltálca 100x400x3000mm tűzihorganyzott