Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg. kábeltálca 200mm fedél emelkedő idomhoz SN009097 - 2/1546

MásolásMásolás
Basor - Horg. kábeltálca 200mm fedél emelkedő idomhoz SN009097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009097

Gyártói cikkszám

2/1546

Gyártói típuskód

TCCERC 200 GS

Szélesség:

200 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Rögzítés módja:

pattintós

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 45W/m