Basor - Horg kábeltálca 2100x200 mm T idom SN146361 - 2/1776
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 100 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453057458
Sonepar cikkszám
SN146361
Gyártói cikkszám
2/1776
Gyártói típuskód
TERC 200X100 GS
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
100 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Horg kábeltálca 2100x200 mm T idom