Basor - Horg kábeltálca 300x60mm leágazó idom GT95834 - 2/1995
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95834
Gyártói cikkszám
2/1995
Gyártói típuskód
AS 300X60 GS
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
NATO-perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 60x300mm T idom