Basor - Horg kábeltálca 60x100x3000mm GT08208 - 2/1197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08208
Gyártói cikkszám
2/1197
Gyártói típuskód
ERE 100x60 GS
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
5900 mm2
Szín:
egyéb
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100mm horg.