Basor - Horg kábeltálca 60x100x3000mm tűzihorganyzott GT14377 - 2/1227
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 5900 mm2
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14377
Gyártói cikkszám
2/1227
Gyártói típuskód
ERE 100x60 GC
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
5900 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Horg kábeltálca 60x100mm tűzihorganyzott