Basor - Horg kábeltálca 60x300x3000mm GT14003 - 2/1201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14003
Gyártói cikkszám
2/1201
Gyártói típuskód
ERE 300x60 GS
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
17800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm horg.