Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 60x300x3000mm tűzihorganyzott GT36292 - 2/1231

MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca  60x300x3000mm tűzihorganyzott GT36292

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 17800 mm2

  • Fedéllel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36292

Gyártói cikkszám

2/1231

Gyártói típuskód

ERE 300x60 GC

Magasság:

60 mm

Szélesség:

300 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

17800 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Basor-Elektro Kft. ; Horg kábeltálca 60x300mm tűzihorganyzott