Basor - Horg kábeltálca 60x300x3000mm zárt, perforálás nélkül SN138748 - 2/1261
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453026706
Sonepar cikkszám
SN138748
Gyártói cikkszám
2/1261
Gyártói típuskód
ERE-C 300X60 GS
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
17800 mm2
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Horg kábeltálca 60x300x3000mm zárt, perforálás nélkül