Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Basor - Horg kábeltálca 60x400x3000mm zárt, perforálás nélkül SN142436 - 2/1262

MásolásMásolás
Basor - Horg kábeltálca 60x400x3000mm zárt, perforálás nélkül SN142436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8434453026713

Sonepar cikkszám

SN142436

Gyártói cikkszám

2/1262

Gyártói típuskód

ERE C-400X60 GS

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

23800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Szín:

egyéb

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Horg kábeltálca 60x400x3000mm zárt, perforálás nélkül