Basor - Horg kábeltálca 60x600x3000mm GT09447 - 2/1204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09447
Gyártói cikkszám
2/1204
Gyártói típuskód
ERE 600X60 GS
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
35800 mm2
Szín:
egyéb
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 35W/24V BA20sfoglalat