Basor - Horg kábeltálca 60x600x3000mm zárt, perforálás nélkül SN138749 - 2/1264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 600 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 35800 mm2
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453026737
Sonepar cikkszám
SN138749
Gyártói cikkszám
2/1264
Gyártói típuskód
ERE C-600X60 GS
Magasság:
60 mm
Szélesség:
600 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
35800 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Horg kábeltálca 60x600x3000mm zárt, perforálás nélkül