Basor - Horg kábeltálca 80x300x3000mm tüzihorganyzott SN146142 - 2/1239
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 80 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8434453026522
Sonepar cikkszám
SN146142
Gyártói cikkszám
2/1239
Gyártói típuskód
ERE 300x80 GC
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
80 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
23800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Szín:
egyéb
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Horg kábeltálca 80x300x3000mm tüzihorganyzott